HEPAフィルター空気清浄機のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード
ツインバード
10,980 / 税込 12,078
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
適斎塾 様2025-06-10
用途:
室内の空気浄化

かなり効果があります。梅雨の時期のカビ臭がなくなり快適です。マイナスイオンのスイッチを入れると空気がマイルドな感じになります。1台買って実験したところ、効果があったので、このシリーズを同時期に3台購入しました。