ERGO M575 ワイヤレストラックボールのレビュー
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて、人間工学の視点から仕事を快適にするために役立つツールとして設計・開発されました。
手のひらをしっかり支える形状なので、長時間使用しても疲れにくくなっています。
より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
手をあまり動かさずに操作できるので、狭いワークスペースで使用することができます。膝の上や山積みの書類の上でも置いて作業できるほど省スペースです。
USBレシーバーもしくはBluetooth(R)を用いて最大10mの範囲でワイヤレス接続が可能です。
専用ソフトウェア Logicool Options※を用いれば、カーソル速度や戻る/進むボタンのカスタマイズもできます。
※Webサイトからダウンロードが必要です( https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/options )
解像度2,000dpi対応の新センサー搭載により、省エネ性能が向上しました。単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。
本体にグラファイトは50%、オフホワイトは21%の再生プラスチックを使用しながら、クリックボタンは300万回以上と高い耐久性を実現しています。
2023-06-09
- 用途:
- PC作業時、日常使い
- 対象商品:
- 60074867
元々マイクロソフトのトラックボールマウスユーザーでしたが販売しておらずこちらになりました。マイクロソフトに劣らず、大変使いやすく、トラックボールのベアリング回転もスムーズです。壊れたらまた買い足すくらいお気に入りです。
2023-01-11
- 用途:
- パソコン仕事で
- 対象商品:
- 60074858
大人の男性用サイズですが、フィットする形状で電池消費量が少ないらしく、今のところ交換もしてないので期待できるコスパのトラックボールです。
2021-10-19
- 用途:
- パソコン作業
- 対象商品:
- 60074858
慣れると机の上の状態によってはポインタが動きづらくなるマウスよりも,確実にボールが回るトラックボールの方が遙かに使いやすい。
以前使用していた同メーカーの人差し指と中指でボールを回すタイプのトラックボールが廃番となり,手持ちのものも壊れて以降,このモデルのような親指で回すタイプは使いにくいと感じていたの数年以上マウスに戻っていたが,腕の疲れがどうにも気になり,意を決して,自分が使う環境のマウスを全てこれに置き換えたところ,1週間ほどで慣れた。
2人が参考にしています