miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブルのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル ルートアール
ルートアール
649 / 税込 714
USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-19
用途:
タブレットPCを充電しながら、USBを使う

古いタブレットPC(ASUSのT90CHI:OTGへの対応は未確認)で使用。
USB(2A仕様)で給電しながら、USB機器を使ってみましたが、
多少充電されている様子。