USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラックのレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック ルートアール
ルートアール
1,298 / 税込 1,428
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-07
用途:
ノートパソコン、スマホの充電使用時の電流チェック
対象商品:
60901445

ノートパソコンやスマホの電流チェックに使用でき満足です。
使用時の充電電流、満充電使用時の電流、オフにした充電電流、それぞれ確認できモバイルバッテリーの容量と使用時間の目安を立てることができ助かっています。

1人が参考にしています
コマツ教習所 様2024-08-08
用途:
モバイルバッテリーの電圧チェックに使用します。
対象商品:
60901445

CタイプのコネクターなのかUSBタイプなのか確認して購入した方が良いです。私は間違えて購入してしまいました。