QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付きのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き ルートアール
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。 本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。 バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。 0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。 USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。 新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。 20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。 ※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。 ※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-20
用途:
USB機器の電圧・電流測定

楽器内臓リチウム電池の充電ができないため、充電電圧・電流を調べたいと思い購入、調べてみると充電電流が殆ど流れないことが判明、非常に重宝しました。購入前はUSBケーブルの被覆を剥いたツールを自作し、電源線にDCクランプメーターを当てて不良モバイルルーターなどの充電電流を測定していたので、簡易ではあるが電池の劣化を安全、簡単に判定できるこのチェッカーは優れものです。また、出力OFFタイマーや積算電流値機能付きも特筆すぺき点です。