オープンフレーム ver.ATXのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オープンフレーム ver.ATX 長尾製作所
長尾製作所
13,980 / 税込 15,378
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-25
用途:
PCの部品の点検と試作に活用
対象商品:
60902364

添付された手順書どおりに進めた結果、SSDとPCIの取り付け枠等の取り付けの為に電源ユニットとHDDをいった外して後から再度取り付けました。制作者の設計方針に若干物足りなさを感じています。

1人が参考にしています