アクティブリピーターケーブルのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アクティブリピーターケーブル サンワサプライ
サンワサプライ
2,398 / 税込 2,638
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。 減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。 各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。 一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます。 【ご購入前にご確認ください】 ※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。 ※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、ウェブカメラやなど) ※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-16
用途:
機械の試運転作業やメンテナンス
対象商品:
60895014

多少、ケーブルが固く癖が付き易いですが、普通に使用できます

2022-06-11
用途:
webカメラの接続
対象商品:
60895014

PCから離れた場所に置いたwebカメラとの接続に使用。特に問題なし。何かと便利です。