一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプのレビュー

平均満足度 3.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)
6,736 / 税込 7,410
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-13
用途:
商品値札の読取り(出荷等)
対象商品:
60912837

連続作業には向いていないと思われます。
多数連続して読取りたいのですが、まったくついてこれません。
とてもストレスがかかるので別のを買い直します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2022-07-16
用途:
出欠確認にバーコードを使っているので、その読込の為に。
対象商品:
60912828

改善点は特にありません。安くてしっかり使える、信用できる製品だと思います

3人が参考にしています
2021-10-08
用途:
受入時、現品票発行時
対象商品:
60912828

読み取り速度も速く、液晶からの読み取りも問題なくできます。

2人が参考にしています