SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルトのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレス
岸和田ステンレス
90 / 税込 99
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。 【用途】高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-20
用途:
整備用
対象商品:
61000818

1本から売っているので買いやすいです。精度も十分だと思います。
耐久性はよくわかりません。