デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低のレビュー
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
【用途】調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス 様2025-06-25
- 用途:
- 冷蔵庫・フリ-ザ-の温度計測
表示が大きく見やすい。
温度センサ-(ケーブルも含む)も頑丈で信頼できる。
いい製品に出会ったと思います。
地方独立行政法人神戸市民病院機構 様2025-06-16
- 用途:
- 実温度と設定温度の誤差確認
集中監視で設定している温度と、実際の温度にどの程度差があるかを確認するために使用しています。
測定スピードもそれなりに早く、正確と感じています。