LEDボール電球 E26 100形 全方向のレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDボール電球 E26 100形 全方向 オーム電機
オーム電機
1,498 / 税込 1,648
ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社HYOコーポレーション 様2026-01-06
用途:
玄関照明

今までの電球では若干暗かったので、昼白色にしました。玄関が明るくなってよかったです。
また、オーム電機製品10%引きのキャンペーンコードを購入時に使用でき、大変お得に購入することができました。

2024-05-02
用途:
ペンダント灯
対象商品:
62278318

ボール電球は電球が直接見えるところでも光が柔らかく違和感が少ない。ソケット部分が見えにくくなるのも良い。

2023-12-25
用途:
天井照明 の 交換用 電球 として 使用。 私 の お気に入り です。
対象商品:
62278327

LDG11D-G AG24 - E26 - 100W - 6500K (昼光色)
半球 形状 の 半透過カバー は、光 を 透過 し 過ぎる 事 が 無く、
光源 の LED が、透けて 見える 事 は 無い ので、直視 して も、
全然、眩しく 無い です。 ( = 不必要 に 瞳孔 が 閉じない。)
結果、
公表 されて いる 明るさ (1,440 Lm) より も、部屋 が 明るく 感じます。
その 事 が、お気に入り の 理由 です。
競合他社 の 商品 の 中 に、1,600 Lm 以上 の もの も あり、
試し ました が、カバー の 材質 の 特性 から か、直視 すると、
眩しくて、瞳孔 が 閉じて しまい、”見た目の” 部屋 の 明るさ が、
必ず しも、明るく 無い 事 が ありました。
カバー は、大事 !
以前、注文 出来 無かった。
最近、注文 出来る よう に なって、とても 嬉しい です。