コード式インパクトレンチのレビュー
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
【用途】ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
2025-06-09
- 用途:
- オートバイのドライブスプロケットのロックナット外し
- 対象商品:
- 62476698
手持ちインパクトではパワー不足で歯が立たず、当製品で一発で外れてくれた。車体をブレーキや車止めなどで固定せずとも外せたのも大きい。それほど使用する頻度は高くないとは思うがハイパワーのインパクトがあれば最後の手段として役に立ってくれる。
2023-04-21
- 用途:
- ホイール交換
- 対象商品:
- 62476698
インパクトドライバではホイールナットが緩まない為、インパクトレンチを購入。
軽自動車のホイールを外そうと使用したが、うんともすんとも動かない。
他の人のレビューで、簡単にナットが緩んだとあるが、それが信じられない位弱い。
レンチで緩めた後、ナットをはずしましたが、あんまり意味がないね。
今度は、ホイールナットを締めるが、ゆるゆる。レンチで締めようとすると、力を入れなくてもまだ締まる。ひょっとして不良品なのかと思っている。
ナットを外すときと、仮締め位にしか使えなく、今持っているインパクトドライバで十分でした。
2人が参考にしています
2021-05-31
- 用途:
- 車のスタビリンク交換
高トルクで、ソケット付きでコードは長いしコスパ高いです。
1人が参考にしています