141シンカー磯 150mのレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
141シンカー磯 150m フジノライン
フジノライン
4,998 / 税込 5,498
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-21
用途:
フカセ釣り
対象商品:
62492037

原糸の特性なのか普通のPEに比べ
編み込みが荒いです。
摩擦による毛羽立ちが早いです。
こまめに見てないと高切れしてしまいます。