アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型)のレビュー
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
【用途】鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
2022-01-24
- 用途:
- 堀削り加工 等
- 対象商品:
- 60826824
今迄 違うカッターを使用してたのですが、チップの材質が変わって、持ちが悪くなったので、こちらを 使っています。
今の所 問題ありません。