BESTEK 正弦波カーインバーター 300Wのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BESTEK 正弦波カーインバーター 300W BESTEK
BESTEK
6,998 / 税込 7,698
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三重県立四日市工業高等学校 様2024-08-28
用途:
自動車整備関係
対象商品:
62739679

持ち運び用に購入し、レンタカー使用時等に使用しております。コンセント部へ小さいアダプターなどを2つ着けようとすると当たってしまうのでもう少し感覚を空けて製造して欲しい。また耐久性が気になる所です。

四国NEWS社 様2021-03-28
用途:
正弦波タイプさがしてました
対象商品:
62739679

なかなか手にはいらない、正弦波長Type、ちゃんとモノタローで取り扱っててラッキーです。さすが天下のモノ多ろうです。

1人が参考にしています