BESTEK 正弦波カーインバーター 500Wのレビュー
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
2024-06-03
- 用途:
- キャンピングカーの電源「AC100V」用
- 対象商品:
- 62739697
キャンピングカーに積載して、「500W以下」の電源として「主にパソコンの電源」として使用しています。
広島日大グラビヤ株式会社 様2024-02-19
- 用途:
- 畑での電動工具使用
- 対象商品:
- 62739697
畑での電動工具使用に使いました。車から延長コード20mでも問題なくインパクトドライバー(180w)が使えて満足です。他社製品ではうまく動かなかったので良い商品だとおもいます。音も静かですし熱も気になりませんでした。耐久性はまだわかりませんがお勧めできる商品です。
1人が参考にしています
ADACHI・EDS 様2022-07-19
- 用途:
- 水中ポンプのバッテリー駆動に使用
- 対象商品:
- 62739697
150Wの水中ポンプを駆動、畑の水まきに使っています。矩形波出力ではだめでしたが、このインバータは正弦波なので家庭の電源と同じように働いてくれます。
2人が参考にしています