高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10のレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)
SanDisk(サンディスク)
3,798 / 税込 4,178
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-12
用途:
防犯カメラ用
対象商品:
62763253

信頼のブランドであり今の所数か月問題なく使えております

2021-04-30
用途:
ドライブレコーダーの交換用
対象商品:
62763253

ドライブレコーダー用に使用していたSDカードの上書きにエラーが発生し始めたため、交換のため購入しました。
16GBから32GBに変更、問題なく初期化され録画を始めました。
高耐久タイプで、どのくらい上書きを繰り返せるか見てみたいと思います。

1人が参考にしています