持続冷却ヘッドバンド COOLINE SX3 ヘッドバンドのレビュー
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
【用途】頭や首回りの冷却用としてとして。
2025-07-20
- 用途:
- ウォーキング
- 対象商品:
- 62932127
毎日使用していますが中に入ってる多分ジェル状ね物が片側に寄ってしまってます。価格も高い商品なのでがっかりしてます。
1人が参考にしています