アースレッド イヤな虫用 6~8畳用のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アースレッド イヤな虫用 6~8畳用 アース製薬
アース製薬
859 / 税込 945
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】6畳から8畳(10から13平方メートル) 【適用害虫】 ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど 【用途】使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約22mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
スタジオ永井 様2023-06-22
用途:
倉庫の害虫駆除
対象商品:
63005487

コンテナ倉庫の害虫駆除用に使用。実際にどの艇の効果があるのか不明だが、毎年2回は使用している。