フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付のレビュー
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
2026-03-16
- 用途:
- カメラをポールや板に固定して撮影するため
- 対象商品:
- 63153564
使用しているカメラの三脚取付ねじサイズが1/4”で、KITのねじが3/8”で使えないことが実物を手に取って分かった。しかし、Manfrottoスペシャルアダプター 3/8"-1/4"が有ったので購入して取り付けたらカメラ付けれるようになった。
板にクランプを付ける場合、力が強くて板が傷つくので、アルミ板で板を保護したら、クランプが回転せず固定できた。