AC同期式時刻送信機のレビュー
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機
P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。
本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。
最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。
標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。
電波時計への送信距離は最大10m。
2021-04-02
- 用途:
- 電波の届かぬ所で使用
- 対象商品:
- 63322797
電波の届かぬ所なので仕方がなしの2台目の購入である。
1台目で苦労して分かった事だが、電波の届く範囲はどう頑張っても最大で3mと見た方が良い。
今から電波時計を買うなら、3wave方式の電波時計を選ぶべきだ。
なぜならAMのラジオが受信できる所であれば、ラジオの時報に合わせて同期ができるからだ。
6人が参考にしています