ヘッドウォーズ ヘッドライト BLのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘッドウォーズ ヘッドライト BL GENTOS
最大360ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。 High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。 単3アルカリ電池×3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も 使用可能なハイブリッドモデル。 フォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。 可動式ヘッドで角度調整可能。 【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-13
用途:
改修工事の現場管理
対象商品:
63333437

明るいので兎に角重宝しています。光線の幅を調節する機能も便利。電池の消費も
ゆっくりなので、逆に電池切れに気が付くのが遅くなるくらいです。

ファーストリフトサービス 様2023-02-28
用途:
垂直搬送機のメンテナンス
対象商品:
63333437

コンパクトで軽く使いやすいが固定ゴムバンドの劣化がやや早く伸びやすいかなと感じるところかある。

1人が参考にしています
2021-12-05
用途:
電気工事に使用
対象商品:
63333437

簡単に取り付けできて、電池の交換も、らくです。つかえだってもいいです。

1人が参考にしています