CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載のレビュー
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。
【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
カービューティープロ・ワイエスピー 様2025-04-08
- 用途:
- カーコーティング施工
乾電池式なのでHiモードでの点灯時間は長くはないですが、ボディ塗装面の細かいキズなどよく見えます。
Ecoモードでの使用だとそこそこ長い時間使用できる印象です。
災害時などでの使用には適してると思うので、家族の分を備えておくといいと思います。
有限会社トミヤ 様2022-05-11
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 63333604
電池キャップ強度不足で、即破損した。キャツプネジにするなどして、強度を高めないと
信頼して使えないです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。