HDMIケーブルのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMIケーブル サンワダイレクト
サンワダイレクト
699 / 税込 769
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-19
用途:
パソコンとテレビとの画像共有

パソコンを使って画像をみて楽しんでます。ケーブルの使用で簡単に接続ができた。

2023-05-02
用途:
映像用
対象商品:
63337366

電気屋で買うよりずっと安いので、ほかの注文と一緒に購入。問題なし。

2021-06-04
用途:
テレワーク時
対象商品:
63337409

ちょうど良い長さが揃えてあり便利です。Web会議などで活用しています。