HDMI切替器のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMI切替器 サンワダイレクト
サンワダイレクト
3,898 / 税込 4,288
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-20
用途:
ブルレイレコーダーとブルレイプレイヤーのTVとデジタルアンプの入力切替に
対象商品:
63342564

HDMIの切り替え機ですが、入力の切り替えも、出力切り替えも使える便利良さ 小型で場所わ取らないのは良いですがねHDMIケーブルの差し込み口が3箇所 (右と左と後ろ)に有るのは小型でも結局場所取りに成る、出来れば2方か1方にして欲しい。切り替えの1と2の表示にLEDが点灯するのは非常に良い。

村上角膜研究所 様2022-01-20
用途:
顕微鏡とディスプレーの切り替え
対象商品:
63342564

4Kディスプレーを二台の顕微鏡で使用していますが、切替がボタン一つでできるため便利です。