リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
83,980 / 税込 92,378
大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-29
用途:
深海釣りアブラボウズ、メヌケ

今迄使用していた鉛バッテリーに比べ、巻き上げスピードが早く50kgクラスの魚もスムーズに引き上げる。
特に一番の悩みだった持ち運びは非常に軽く楽チン。
最終的には水深700m前後を9投したが、半分以上残っていた。
価格以上に満足でき買ってよかったです。