光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)のレビュー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
2025-12-18
- 用途:
- ネットワーク更改作業に使用
価格が安価であったためこちらのケーブルを購入しましたが、使ってみるとリンクアップしない。調べてみると2本の接続部を固定するアダプターが間違って取り付けられているために、両端でTx-Tx、Rx-Rxが繋がっていた。
一旦取り外してクロスさせてやることで通信できるようになったが、想像もしていなかったので、原因がわかるまで時間がかかった。
出荷前に検品してないんだろうか。。。
MonotaROからの回答
ご迷惑おかけし、大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。