三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lmのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
23,980 / 税込 26,378
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓ 【用途】夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社TBK技術 様2025-02-15
用途:
当社工場作業

照度が予想以上に明るく
コンパクトで軽量使用しやすい
工事現場への持ち込みにも向いている。

2021-09-22
用途:
現場作業の照明
対象商品:
64926418

急に必要になり5台購入、確かに明るいがスイッチがダメ!おもちゃみたいな防水スイッチでゴムの反発力で突然消える!現場作業で事故の元。全体の作りがちゃちいー使用前組み立て途中でプラ部品破損!良いところは?安いの一言につきる。納期が間に合って、予算もあるならば専門メーカー製品をすすめる。はたしてメーカーさん検品検証してるのか?

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。