ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付きのレビュー
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型の三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップ部分は金属製で、表面に滑り止め効果がある加工を施しています。着脱可能なクリップ付なのでベルト通しに通しての持ち運びも可能です。※クリップの脱着は自己責任でお願い致します。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
2024-12-07
- 用途:
- ショップでの防犯用
写真のイメージよりは少し太く感じましたが、実際に手に持ってみると程よい太さで重量バランスも良いと思います。
また腰にホルスターを付けて挿していても、周囲からはほぼ気付かれないレベルのコンパクトさで威圧感もありません。
なお、クリップが邪魔で上手く握れない(持ち方ではクリップの異物感が気になる)こともありますが、クリップ自体は取り外しも出来るので気になる人は取り外してしまうのも有りだと思います。
1人が参考にしています