アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子
サン電子
699 / 税込 769
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
美ホーム 様2026-03-19
用途:
テレビのアンテナケーブルです
対象商品:
65023745

ケースから取り出しそのまま差し込むため付けやすいです。