コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
35,980 / 税込 39,578
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-15
用途:
パレットの荷物の供給依頼を知らせる
対象商品:
46572757

納期が早く、他のメーカーに比べて要望する機能がついていたので使い易い