ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 Lakeland
Lakeland
2,698 / 税込 2,968
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護) 【用途】化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-01
用途:
有機溶剤類を伴う洗浄およびメンテ

これまで他社のを使っており、初めて使用しましたがファスナーに引っ掛けリングが付いていたり、動きやすさもあってよかった。また価格も化学薬品系の防御服においてはリーズナブルなような気がする。破れたりしなければ繰り返し使えそうなところも良い。