M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツール
29,980 / 税込 32,978
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-26
用途:
入り組んだ配管のフランジナット等
対象商品:
65186145

普通型のインパクトレンチに比べればアダプター等使わず単独で痒いところに手が届く感じがとても良いが以外とヘッドだけ重く、国内メーカーに有るはずのピン差し込み穴、Oリングが無いので抜け防止のCリングが傷んできたらソケットが抜けやすくなると思います。
今後、ボーリング盤でピン穴だけは開けておく予定です。

1人が参考にしています
2024-12-26
用途:
トラクターの爪交換、農機の整備

電動ですが、パワーがあります。エアー源の無い所で活躍しそうです。

2人が参考にしています
2022-02-28
用途:
ロータリーの爪交換
対象商品:
65186145

電動インパクトでこの形状はロータリー爪交換に便利かも?
って事で購入。
M14(締め付けトルクは、149Nm程度)で取り付けられている爪の取り外しに使用。
問題なく余裕で外せました。
爪40本 外したボルト80本 バッテリー1個で十分でした。
耐久性はまだ分かりませんが、とても使いやすかったです。

13人が参考にしています