M12 リベッター(ケース付き)のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツール
36,980 / 税込 40,678
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-21
用途:
主にアルミの格子とかの加工に使用。
対象商品:
65186206

ハンドリベッターの2倍のスピードは有ると思いますが、ロブスターの前の型の充電式のリベッターの速さより遅いと思います。引き寄せる長さも4,8mのステンレスリベットでは19mmの長さでは1度で締まらず2度繰り返す必要有りました。まあ金額が安いですが、電池と充電器は別に買うか持って要れば必要。無いのでしたら、買ったとしても充電式のりべッターとしたら安い価格だと思います。速さは期待出来ません。

1人が参考にしています