M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)のレビュー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩めトルク
最大339Nmの締付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
ピットガレージなかじま 様2021-11-12
- 用途:
- 小型トラックのタイヤ交換、各種機械のメンテ
- 対象商品:
- 65186328
出張して、車6台タイヤ交換してきたけど、バッテリー容量、1目盛りも減らなかった!5ahじゃなくて2.5ahでよかったかもね、でも軽いし、力あるし、ソケットがぶれないし、いいよ、なかなかね。問題点はスイッチのカチカチ感が弱いのとバッテリーの取り付けのガタかな、それ意外はデザインもいいし、気に入ってます。