M12 充電器のレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M12 充電器 ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツール
7,398 / 税込 8,138
<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-23
用途:
追加で

一台はもっていますが、バッテリーは3個あるので使用しながら使っています

2024-07-23
用途:
インパクトレンチに収納させれるために購入
対象商品:
65186678

特段早いわけでのないが、遅いわけでもない。
インパクトの収納ケースに入る大きさ。 収納ケースに予備バッテリーの入るスペースが少ないため、アンペア違いをいくつか持つときは、月にケースが欲しくなる。

2023-04-07
用途:
充電
対象商品:
65186678

m18共用の充電器と悩みましたが
大きさが小さなこちらを選びました。
ソフトケースにも入り満足です
ただし、もう少し充電時間が短いと嬉しいですね
3Aだと45分ぐらいかかりますねー