軽量電動階段台車60のレビュー
『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。
最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。
台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、
階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。
使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が
接するように倒しながら進みます。
使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
【用途】重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。
2022-02-22
- 用途:
- 室内階段での荷物の運搬
- 対象商品:
- 65415368
良かった点は軽量でコンパクトな点です。希望する改善点としては、室内フローリング上で使用するので、床面への走行痕が発生しにくいエラストマー車輪のようなオプションがあると良かったと思いました。 あとコントローラー(操作SW)をハンドル部中央だけでなく左右に移設できるとさらに使いやすくなると思います。
5人が参考にしています
![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65415368-210603-02.jpg)