ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様のレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース
アートスペース
86 / 税込 95
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社松井組 様2023-01-25
用途:
鉄筋スペーサーとして使用。
対象商品:
65421379

使いやすくて取り付け簡単。
コストが高い。
もう少し価格を、抑えてほしい。

2023-01-18
用途:
鉄筋組立

かなり使い勝手も良く、大変
満足出来る商品だと思います

2023-01-18
用途:
鉄筋組立
対象商品:
65421494

かなり使い勝手も良く、大変
満足出来る商品だと思います