ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PROII STABILIZEDのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PROII STABILIZED Nikon(ニコン)
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載安全性を重視した赤外線レーザーを使用8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計握りやすいコンパクトなボディー設計雨天時も安心な生活防水構造
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-17
用途:
取引先企業様とのゴルフ
対象商品:
65771354

個人で所有している安価な距離計より素早く正確に距離を計ることが出来ますね。流石 ニコン!プライベート用でも欲しくなりました。

1人が参考にしています
有限会社松本塗装 様2022-12-04
用途:
ゴルフラウンド時

ゴルフ用レーザー距離計では最高の商品だと思います。買って良かったと思います。ケースも使いやすいです。