非接触体温計 BT543のレビュー
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
2023-02-27
- 用途:
- 福祉施設での職員・利用者の毎朝の検温及び来客者の検温(コロナ感染症予防対策)
- 対象商品:
- 69513649
室内の温度が低い場合でも、他の以前より使用しているものより、少しの待機時間で測定可能になる為、冬季期間はスムーズに検温できる。またメモリー機能があるので、記録の記入に便利である。
2023-05-22
- 用途:
- 体温測定
- 対象商品:
- 69513658
額で計測となっていますが、首筋、口の中の計測では0、5℃ほど高く表示されます。
正常の方(額で36,6℃)でも口の中だと37℃超えました。
安い他メーカーに比べて誤差少ないです。10秒後に電源自動オフ機能は助かります。
紐を取りつける所があれば星5つです。
有限会社ケイアンドケイフォト社 様2022-10-06
- 用途:
- お客様が来場時に検温して安心を提供します。
- 対象商品:
- 69513658
自宅でテストしたところ、最初は上手く測れなかったが慣れて要領がわかれば使いやすかった
説明書がもう少し丁寧だと分かりやすかったと思いますよ
2022-08-30
- 用途:
- イベント時に参加者の体温測定
- 対象商品:
- 69513658
ボタンに日本語のラベルが書かれていて、高齢者や子どもにもわかりやすくて良いです。
ボタンを押してから結果が表示されるまでの間隔も短いので満足です。
2021-11-01
- 用途:
- 受付での体温測定
- 対象商品:
- 69513649
ヘルスメーター分野では抜群のブランドですが、体温計でも信頼できる数値を出してくれます。
価格や指定電池は一般的ですし、業務用としても充分耐える製品です。
2022-12-05
- 用途:
- 体温計として
- 対象商品:
- 69513649
この体温計は本体の温度が低いときはエラーが出て測れません。暖房のない部屋に置いておくとすぐには測れません。本体をポケットに入れて温めてやらないと測れないのは不便です。
3人が参考にしています