延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠 エレコム
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-07
用途:
コンセントからの延長配線として使用
対象商品:
76081774

床面に設置されたコンセントの延長配線用に購入し、今まで床に転がっていたOAタップを机にマグネットで取り付けられ床がスッキリしました。プラグもスイング式で差し込み方向を考えなくて良いので早く購入すればよかったと思いました。

有限会社稲垣設備 様2020-05-27
用途:
事務所OAタップに良い
対象商品:
76081774

磁石で取付できて便利です。 ちょうどよく差込口が間隔が離れているので隣と干渉しない。 延長できてまとめられるので便利です。