電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントのレビュー

平均満足度 4.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-27
用途:
コンセントの増設
対象商品:
20046836

マグネットはなかなか強力なので鉄部分には問題なく張り付きますが自分的には個々にスイッチがある方が便利かな?と思います。

2019-11-09
用途:
工場内の延長コードとして
対象商品:
20046827

抜け防止のついているこういうタップを探してました!
磁石付きなので、壁に貼り付けて使ってます!
意外に落ちません。

2017-09-13
用途:
電源の増配線
対象商品:
20046836

差込がやや硬いため、きっちり挿すのにはちょうどよいかと思います。
価格の割には便利な商品かと思います。

2017-02-10
用途:
ACアダプターへの給電
対象商品:
20046827

マグネット付きのACアダプターコンセントを捜していましたが、適当なものが見当たらなかったので、取りあえずこれを使用しています。普通のコンセントで使用するなら、問題はないです

2016-10-27
用途:
PC配線整理
対象商品:
20046827

使用満足はありますが少しお値段が安いと良いと思います。使いやすいです。

2016-04-22
用途:
事務所で使用
対象商品:
20046827

差込口が多いので便利です