スイッチングハブ 1000BASE-T対応 プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 ブラックのレビュー

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 ブラック エレコム
1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。 1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートハブです。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。 メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 業界最小クラスの超小型デザインで、AV機器周辺の狭い場所にも手軽に設置することができます。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。