LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付 エレコム
通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
社会福祉法人ひいらぎ会 様2020-12-22
用途:
法人内ネットワークの重故障対策(被雷防止)
対象商品:
34929571

まだ取付完了してないですがちょっとシンプルすぎるかと思います。
スイッチですから色んな使い方があるので、切り替えのし易さ、繰り返し強度の確保等が必要な気がします。固定ねじの追加などグレードアップ商品を期待します。