LANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入りのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入り エレコム
自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止プロテクタ仕様 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大6.5mm (エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-10
用途:
LANケーブルにRJ45コネクタを取り付ける際に使用。
対象商品:
34929921

保護カバー固定のため、RJ45コネクタをLANケーブルに接続する際、一緒にかしめなければならないことが、最初分からなかった。その後も、何度かうまく一緒にかしめることができなかったが、作業に慣れてきたらそのような失敗もしない様になった。