LANケーブル CAT5E 屋外対応 すきま 忍者ケーブル 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 50cmのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LANケーブル CAT5E 屋外対応 すきま 忍者ケーブル 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 50cm エレコム
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ ケーブル使用温度範囲:0%~60% 断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社電子環境技術研究所 様2021-02-05
用途:
社内の別のドアのある部屋へLANを伸ばす時や、イベント会場の控室間のLAN配線時
対象商品:
34930375

大変便利に使っています。イベント会場でのLAN配線では、控室が複数ある場合などドアも閉められるので、大がかりな作業にならず、撤去時にも簡単で、とても助かっています。