パッキン(シリコン)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パッキン(シリコン) オサメ工業
オサメ工業
309 / 税込 340
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-15
用途:
THERMOS FDH-2000の中せんパッキン
対象商品:
70349939

購入品:パッキン(シリコン) 材質シリコン 呼び径50A 寸法d(mm)55 寸法A(mm)78 寸法t(mm)2 寸法P(mm)67
THERMOS FDH-2000の中せんパッキンが摩耗してそそぐ際に中せんのふちから漏れるようになった、正規品(THERMOS 水筒 パッキン FDH中せんパッキン)が生産終了していたため代用品として購入したパッキンを加工して使用したところ漏れることなく使用できた。内径はぴったりだったが外径は大きかったため膨らんでいる部分までをカットしたところぴったりはまった。中せんを閉める時最後の10度くらいはかなり力が必要だが漏れるよりまし。

1人が参考にしています