防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外軒下用 360度赤外線ドーム型 監視カメラのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外軒下用 360度赤外線ドーム型 監視カメラ 塚本無線
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-21
用途:
倉庫の天井に監視用に取付ました。
対象商品:
70461083

大きい倉庫ではないし、人の出入りが判れば事足りるので、今回は1台で全周囲が見られるこのカメラにしました。
取付も水平を気にする以外は、何もないので取付は簡単でした。
暗い時でも、そこそこ映っているので気にっています。

1人が参考にしています