タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白) BUSICOM(ビジコム)
Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ITソリューションサポート株式会社 様2022-12-16
用途:
オンライン資格確認用端末
対象商品:
70593837

梱包材がしっかりしており、機器配送でのトラブルはないと思われ、安心しました。添付の説明書が少なく、少し戸惑いましたが、起動後のデスクトップに資料があり、設定状況などがよく分かりました。出来れば、デスクトップに資料がある旨を添付資料に記載されていると、戸惑わないと思われます。
製品の作りは、非常にしっかりしており、安心して使えると思いました。