ドッキングステーションのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドッキングステーション サンワサプライ
サンワサプライ
29,980 / 税込 32,978
USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-14
用途:
ノートパソコン作業での複数画面表示

USBが古い規格となってるのか一般の店舗ではこのあたりの商品を置いていないことが多い(USB-Cばかり売っている)
ノートパソコンの入力端子が少なく3画面以上のモニタをつなぐには必要となってくるため取扱があって大変助かりました。